調光の可否可
消費電力(W)43.5
容量(VA)45
エネルギー消費効率(Lm/W)119.5
色(本体)黒
材質アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光
適用畳数12〜14畳
付属品コードハンガー付
取付方式引掛シーリング取付式
仕様コードハンガー使用時のみ傾斜天井使用可能(55°まで)、消費効率昼白色時
直径(Φmm)502
高さ(mm)138
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
色温度(K)6500〜2700
光源色昼光色〜電球色
光束(Lm)5200
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)5〜100
調色の可否可