DPN-40650Y ペンダント/洋風 調光/白熱灯40W相当 DAIKO(大光電機) 63730504

ペンダント/洋風 調光/白熱灯40W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63730504 品番DPN-40650Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)

材質本体:アルミ管 ブラスゴールド塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し) エネルギー消費効率(Lm/W)28.8 調光の可否調光(位相調光) 仕様Φ3.8細コード使用 寸法(mm)径Φ25 高560 全長780〜1500 埋込穴Φ85 埋込深67 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.5 取付場所直付・埋込兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)9 色(本体)ブラスゴールド 高さ調節吊高さ調節可能 光色電球色 調光方式調光可能(5%〜100%) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)130 従来光源白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※逆位相制御調光器は使用できません
調光器別売(DP-37154E・39672〜5・40720)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63730504 DPN-40650Y 12311427 DPN-41582YG LEDペンダント DAIKO(大光電機) LEDペンダント DAIKO(大光電機) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする