DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 調光/白熱灯40W相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63730538
品番
DPN-40968Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)
材質
ガラス 透明(消し風塗装)
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.3
調光の可否
可
仕様
埋込必要高67mm
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
99
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.5
取付場所
直付・埋込兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
56
光源色
電球色
容量(VA)
9
色(本体)
透明
光束(Lm)
150
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
85
調光率(%)
5〜100
従来光源
白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※逆位相制御調光器は使用できません
調光器別売(DP-37154E・39672〜5・40720)