ペンダント/洋風 調光/白熱灯40W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63730556 品番DPN-40970Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(45°まで)
ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)

材質ガラス 透明(消し風塗装) エネルギー消費効率(Lm/W)30 調光の可否 仕様埋込必要高67mm 直径(Φmm)100 高さ(mm)288 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.5 取付場所直付・埋込兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)56 光源色電球色 容量(VA)9 色(本体)透明 光束(Lm)135 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)85 調光率(%)5〜100 従来光源白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※逆位相制御調光器は使用できません
調光器別売(DP-37154E・39672〜5・40720)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする