材質カバー:鋼板 真鍮ブロンズヘアラインメッキ/カバー:ガラス 透明/パーツ:アルミダイカスト 黒塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)22.2
調光の可否可
仕様Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)95
高さ(mm)185
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.5
取付場所直付・埋込兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)56
光源色電球色
容量(VA)9
光束(Lm)100
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)85
調光率(%)5〜100
従来光源白熱灯40W相当