LZP-91661YT ペンダント/洋風 調光/白熱灯40W相当 DAIKO(大光電機) 63730574

ペンダント/洋風 調光/白熱灯40W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63730574 品番LZP-91661YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)

材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:硬質ガラス 透明/パーツ:アルミダイカスト 黒塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)28.8 調光の可否 仕様Φ3.8細コード使用 直径(Φmm)100 高さ(mm)145 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.5 取付場所直付・埋込兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)56 光源色電球色 容量(VA)9 色(本体)真鍮ブロンズ 光束(Lm)130 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光方式位相調光 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)85 調光率(%)5〜100 従来光源白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※逆位相制御調光器は使用できません
調光器別売(DP-37154E・39672〜5・40720)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする