材質カバー:ガラス 透明(内面消し)/パーツ:アルミダイカスト シルバー塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)24.4
調光の可否調光(位相調光)
仕様Φ3.8細コード使用
寸法(mm)径Φ100 高90 全長700〜1500 埋込穴Φ85 埋込深56
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.5
取付場所直付・埋込兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)9
高さ調節吊高さ調節可能
光色電球色
調光方式調光可能(5%〜100%)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)110
従来光源白熱灯40W相当