ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63730766 品番DPN-40811Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 木目調印刷(ウォールナット)/鋼棒 黒サテン塗装 直径(Φmm)100 高さ(mm)157 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)100 仕様LED交換可 取付方式ダクト取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)2.5 ランプランプ付 器具・セットセット品 光源色キャンドル色 容量(VA)5 色(本体)木目調 光束(Lm)250 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱灯25W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63730766 DPN-40811Y 57289596 DPN-42462YG LEDペンダント DAIKO(大光電機) LEDペンダント DAIKO(大光電機) 1台 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする