ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63730775 品番DPN-40812Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 木目調印刷(ウォールナット)/鋼棒 黒サテン塗装 直径(Φmm)100 高さ(mm)157 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)100 仕様LED交換可 取付方式引掛シーリング取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)2.5 ランプランプ付 器具・セットセット品 光源色キャンドル色 容量(VA)5 色(本体)木目調 光束(Lm)250 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱灯25W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする