DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63730818
品番
DPN-40848Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器 黒/鋼板 黒塗装
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
212
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
112
仕様
LED交換可、電源コード500mmまで収納可能
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
2.5
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
光源色
キャンドル色
容量(VA)
5
色(本体)
黒
光束(Lm)
280
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱灯25W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可