ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63730836 品番DPN-41063Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 真鍮色メッキ 直径(Φmm)60 高さ(mm)143 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)112 仕様LED交換可 電圧(V)AC100 消費電力(W)2.5 取付場所直付専用 ランプランプ付 器具・セットセット品 光源色キャンドル色 容量(VA)5 色(本体) 光束(Lm)280 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱灯25W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63730836 DPN-41063Y 57289526 DPN-42455YG LEDペンダント DAIKO(大光電機) LEDペンダント DAIKO(大光電機) 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする