DPN-38239A ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63731134

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63731134 品番DPN-38239A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)

仕様Φ3.8細コード使用 材質カバー:ガラス 透明(内面消し)/パーツ:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)径□80 高85 全長400〜1200 埋込穴Φ85 埋込深56 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.5 取付場所直付・埋込兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)9 色(本体) 高さ調節吊高さ調節可能 光色温白色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)170 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする