仕様Φ3.8細コード使用
材質カバー:ガラス 透明(内面消し)/パーツ:アルミダイカスト 白塗装
長さ(mm)80
幅(mm)80
高さ(mm)85
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.5
取付場所直付・埋込兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)56
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.5
容量(VA)9
色(本体)白
光束(Lm)160
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)85
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当