DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63731204
品番
DPN-40739Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質
鋼板 白サテン塗装(内面白塗装)
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
77
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
取付場所
直付専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.5
容量(VA)
7
色(本体)
白
光束(Lm)
170
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可