ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63731229 品番DPN-40747Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質鋼板 白サテン塗装(内面白塗装) 直径(Φmm)160 高さ(mm)113 電圧(V)AC100 消費電力(W)4 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 容量(VA)7 色(本体) 光束(Lm)155 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする