ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63731247 品番DPN-40754Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質鋼板 ペールグレー色塗装(内面白塗装) 直径(Φmm)130 高さ(mm)113 電圧(V)AC100 消費電力(W)4 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.2 容量(VA)7 色(本体)ペールグレー色 光束(Lm)165 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63731247 DPN-40754Y 81363688 DPN-41514Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする