DAIKO(大光電機)
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
高さ(mm)
115
注文コード
63731423
品番
DPN-40434Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
高さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アルミ鋳物 墨色塗装(内面シルバー塗装)
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
115
消費電力(W)
5.9
ランプ
LED内蔵
仕様
Φ3.8細コード使用
タイプ
プラグタイプ
取付方式
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.8
容量(VA)
12
色(本体)
墨色
光束(Lm)
170
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
96
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63731423
DPN-40434Y
81366348
DPN-41529Y
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
DAIKO(大光電機)
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)