DAIKO(大光電機)
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
140
注文コード
63731484
品番
DPN-41245Y
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
飾り:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 ペールブルー塗装(内面白塗装)
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
140
消費電力(W)
5.9
ランプ
LED内蔵
電圧(V)
AC100
取付場所
ダクト取付専用
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.7
容量(VA)
12
色(本体)
ペールブルー
光束(Lm)
370
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可