DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
高さ(mm)
185
消費電力(W)
4.2
注文コード
63731579
品番
DPN-40008Y
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・高さ・消費電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
材質
本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/カバー:ガラス 透明(石目模様)
タイプ
プラグタイプ
取付方式
ダクト取付専用
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
185
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
420
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可