ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 高さ(mm)185 消費電力(W)4.2 注文コード63731588 品番DPN-40339Y
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は調光の可否・高さ・消費電力など19種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 演色指数(Ra)82 消費電力(W)4.2 容量(VA)7 エネルギー消費効率(Lm/W)69 材質カバー:アルミ 黒塗装(内面白塗装)/カバー:木製 ウォールナット色塗装 タイププラグタイプ 取付方式ダクト取付専用 色(本体)ウォールナット色 仕様LED交換可 直径(Φmm)135 高さ(mm)185 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)290 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする