DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
高さ(mm)
195
消費電力(W)
4.2
注文コード
63731597
品番
DPN-38511Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
調光の可否・高さ・消費電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.8
材質
カバー:鋼板 ホワイトアンティーク色塗装
タイプ
プラグタイプ
取付方式
ダクト取付専用
色(本体)
ホワイトアンティーク色
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
195
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
310
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可