DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
高さ(mm)
170
消費電力(W)
4.2
注文コード
63731615
品番
DPN-39344Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
調光の可否・高さ・消費電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:ガラス 透明(泡入)
タイプ
下面開放、プラグタイプ
取付方式
ダクト取付専用
色(本体)
白
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
170
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
420
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可