DAIKO(大光電機)
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
否
注文コード
63731633
品番
DPN-41188Y
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・高さ・消費電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.8
材質
本体:鋼板 真鍮メッキ・白塗装/本体:木製 クリア塗装/カバー:ガラス 透明(一部消し風塗装)
色(本体)
メープル
取付場所
ダクト取付専用
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
310
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
415
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可