ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 高さ(mm)310 消費電力(W)4.2 注文コード63731649 品番DPN-41190Y
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は調光の可否・高さ・消費電力など19種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 演色指数(Ra)82 消費電力(W)4.2 容量(VA)7 エネルギー消費効率(Lm/W)98.8 材質本体:鋼板 真鍮メッキ・黒塗装/本体:木製 ウォールナット色塗装/カバー:ガラス 透明(一部消し風塗装) 取付場所ダクト取付専用 仕様LED交換可 直径(Φmm)90 高さ(mm)310 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)415 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする