調光の可否否
演色指数(Ra)82
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
エネルギー消費効率(Lm/W)102.3
材質カバー:ガラス 透明(内面一部消し)/カバー:鋼板 ブロンズメッキ/支柱:木製 ウォールナット
タイププラグタイプ
取付方式ダクト取付専用
仕様LED交換可
直径(Φmm)135
高さ(mm)270
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)430
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否