DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光(非調光)
消費電力(W)
4.2
注文コード
63731685
品番
DPN-37501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
調光の可否・高さ・消費電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
非調光(非調光)
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.5
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:ガラス 透明(一部消し)
タイプ
上下面開放、プラグタイプ
取付方式
ダクト取付専用
色(本体)
白
仕様
LED交換可
寸法(mm)
径Φ60 高150 全長490〜1090
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源寿命
光源寿命40,000時間
高さ調節
吊高さ調節可能
光色
電球色
定格光束(Lm)
330
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63731685
DPN-37501
65941532
DPN-37501
小型ペンダント
DAIKO(大光電機)
1個
¥
9,898
税込
¥
10,888
注文コードが変更になりました。