DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光(非調光)
消費電力(W)
4.5
注文コード
63731719
品番
DPN-37661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
調光の可否・高さ・消費電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
非調光(非調光)
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
4.5
容量(VA)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.5
材質
本体:鋼板・鋼管 白塗装/カバー:木製 ホワイトアッシュ色塗装
取付方式
ダクト取付専用
色(本体)
ホワイトアッシュ色
仕様
LED交換可
寸法(mm)
径Φ120 高170 全長510〜1110
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源寿命
光源寿命40,000時間
高さ調節
吊高さ調節可能
光色
電球色
定格光束(Lm)
520
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可