※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max 溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63732316 品番A450-009110N37-1
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
被削材S 勝手なし 切削幅(mm)15.875 コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)4.7752 刃幅公差(mm)-0.025〜0.025 材種235 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする