※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63732334
品番
BP-625030
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
被削材
S
勝手
なし
切削幅(mm)
15.875
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7752
刃幅公差(mm)
-0.025〜0.025
材種
235
切刃数
1