※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) QIチップ、溝入れ加工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1105
注文コード
63732377
品番
QI-NH-0400-0002-GF
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
MSN
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.15
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
材種
1105
切刃数
1
商品説明動画
参考になった