※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) QIチップ、溝入れ加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1125 注文コード63732456 品番QI-NJ-0500-0002-GF
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材種など12種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)5 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.33 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 材種1125 切刃数1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする