※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット2 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
1145
注文コード
63732499
品番
C2I-D2N-0150-0002-CM
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
MPS
勝手
なし
切削幅(mm)
1.5
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.1
刃幅公差(mm)
-0.04〜0.04
材種
1145
切刃数
2