サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット2 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
4425
注文コード
63732587
品番
C2I-E2N-0200-0002-CM
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
2
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
0.04〜0.04
材種
4425
切刃数
2