ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)230 光束(Lm)1020 注文コード63732665 品番DPN-40521Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,500
この商品は高さ・光束など9種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 木目調印刷ウォールナット(内面白塗装) 直径(Φmm)510 高さ(mm)230 消費電力(W)13 エネルギー消費効率(Lm/W)78.4 仕様LED交換可 タイプ上下面一部開放 取付方式引掛シーリング取付式 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)23 色(本体) 光束(Lm)1020 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)30000 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯120W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63732665 DPN-40521Y 58704077 DPN-40521YE LEDペンダント DAIKO(大光電機) LEDペンダント DAIKO(大光電機) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする