材質カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:布 白(コーティング加工)
直径(Φmm)580
高さ(mm)250
消費電力(W)18.4
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
仕様LED交換可
タイプ密閉型
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)32
色(本体)白
光束(Lm)1730
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W×4灯相当
調色の可否否