DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
250
光束(Lm)
930
注文コード
63732717
品番
DPN-39004Y
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・光束
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:布 黒(コーティング加工)
直径(Φmm)
580
高さ(mm)
250
消費電力(W)
18.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.9
仕様
LED交換可
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
32
色(本体)
黒
光束(Lm)
930
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W×4灯相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可