材質本体:鋼板・鋼棒 白塗装/§カバー:鋼棒 白塗装/カバー:布 黒(コーティング加工)/布 白(コーティング加工)
直径(Φmm)900
高さ(mm)300
消費電力(W)27.6
エネルギー消費効率(Lm/W)43.1
仕様LED交換可、電源コード収納不可
タイプ上面開放・下面一部開放
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)48
色(本体)黒
光束(Lm)1310
高さ調節吊高さ調節可能(本体側)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W×6灯相当
調色の可否否