ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)300 光束(Lm)2650 注文コード63732735 品番LZP-91196YW
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は高さ・光束など9種類から選べます 他の種類を見る

下面カバー取り外し可能

材質本体:鋼板∈・鋼棒∋ 白塗装/§カバー:鋼棒 白塗装/カバー:布 白(コーティング加工) 直径(Φmm)900 高さ(mm)300 消費電力(W)27.6 エネルギー消費効率(Lm/W)87.4 仕様LED交換可、電源コード収納不可 タイプ上面開放・下面一部開放 電圧(V)AC100 取付場所直付専用 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)48 色(本体) 光束(Lm)2650 高さ調節吊高さ調節可能(本体側) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W×6灯相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする