材質本体:鋼板∈・鋼棒∋ 白塗装・ステンレス(鏡面)/§カバー:鋼棒 白塗装/カバー:布 白(コーティング加工)
直径(Φmm)500
高さ(mm)220
消費電力(W)19.5
エネルギー消費効率(Lm/W)78.4
仕様LED交換可
タイプ上面開放・下面一部開放
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)32
色(本体)白
光束(Lm)1640
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83/80
調光の可否否
従来光源白熱灯60W×3灯相当 ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否