※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種S205 注文コード63732770 品番C2I-F2N-0300-RM
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材種など43種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材S 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)4.3321 コーナーR(mm)1.5 刃幅公差(mm)-0.04〜0.04 材種S205 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする