※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット2 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
4425
注文コード
63732849
品番
C2I-F2N-0318-RM
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
3.18
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.3321
コーナーR(mm)
1.59
刃幅公差(mm)
-0.04〜0.04
材種
4425
切刃数
2