※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種3115 注文コード63732876 品番C2I-G2L-0300-0502-CM
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材種など51種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材PK 勝手 切削幅(mm)3 コーティングTICN+AL2O3 チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)-0.04〜0.04 材種3115 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする