ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 高さ(mm)300 消費電力(W)4.2 注文コード63732988 品番DPN-41152Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は調光の可否・高さ・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る
エネルギー消費効率(Lm/W)75 取付場所直付専用 材質カバー:和紙 白 タイプ上下面開放 仕様LED交換可、カバーネジモーガル式 直径(Φmm)110 高さ(mm)300 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 光束(Lm)315 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする