DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
高さ(mm)
175
消費電力(W)
4.2
注文コード
63733015
品番
LZP-91184YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
調光の可否・高さ・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
取付場所
直付専用
材質
カバー:染色和紙 飴色(一部模様入)
タイプ
上下面開放
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
260
高さ(mm)
175
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
7
光束(Lm)
370
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可