※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット2 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
H13A
注文コード
63733104
品番
C2I-G2N-0400-RM
参考基準価格(税別)
¥15,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
NSKM
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.3321
コーナーR(mm)
2
刃幅公差(mm)
-0.04〜0.04
材種
H13A
切刃数
2