DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光(非調光)
注文コード
63733119
品番
DPN-38836Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
調光の可否
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コードハンガー使用時のみ傾斜天井使用可能(55°まで)
材質
カバー:和紙
消費電力(W)
7.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.7
容量(VA)
12
演色指数(Ra)
83
付属品
コードハンガー付
仕様
LED交換可
寸法(mm)
径Φ550 高540 全長2040
取付方式
引掛シーリング取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源寿命
光源寿命40,000時間
光色
電球色
定格光束(Lm)
700
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯100W相当
注意
※調光器併用不可
※本体とカバーは別梱包となります。