DPN-38840Y ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 2700K 63733146

ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 注文コード63733146 品番DPN-38840Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は調光の可否など12種類から選べます 他の種類を見る

コードハンガー使用時のみ傾斜天井使用可能(55°まで)

材質カバー:和紙 消費電力(W)7.4 エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 容量(VA)12 演色指数(Ra)83 付属品コードハンガー付 仕様LED交換可 長さ(mm)450 幅(mm)450 高さ(mm)450 取付方式引掛シーリング取付式 電圧(V)AC100 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)680 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当
注意
※調光器併用不可
※本体とカバーは別梱包となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする