DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
注文コード
63733164
品番
LZP-91186YT
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:綿糸 生成り
消費電力(W)
5.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.4
容量(VA)
9
演色指数(Ra)
90
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
480
高さ(mm)
460
タイプ
上面一部開放
電圧(V)
AC100
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
310
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
従来光源
白熱灯40W相当
注意
※調光器併用不可