DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
注文コード
63733189
品番
DPN-39780Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,800
この商品は
調光の可否
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:竹 美濃落水紙 プラスチック(白)/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
7.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.6
容量(VA)
12
演色指数(Ra)
83
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
350
タイプ
密閉型
取付方式
引掛シーリング取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
660
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
従来光源
白熱灯100W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63733189
DPN-39780Y
58704007
DPN-39780YE
ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)