DP-34974 ランプ・パーツ/スイッチ DAIKO(大光電機) 63733207

ランプ・パーツ/スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×74 埋込深40 出15 適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 色(本体) 注文コード63733207 品番DP-34974
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は寸法・適合・色など13種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×74 埋込深40 出15 色(本体) 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・5分) 材質プラスチック 白 スイッチ動作切替スイッチ付(切-自動-連続) 適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
注意
※接続可能容量 LED器具 調光タイプ1台〜200VAまで 非調光タイプ2台〜200VAまで LED電球3灯〜200VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形8灯まで、25W形4灯まで 蛍光灯 低力インバータタイプ12〜102Wまで 高力インバ-タタイプ20〜200Wまで ※低力率インバータタイプとは、FL20W、FHC20W、FHF24Wランプを使用した1灯用器具です。上記以外は高力率インバータタイプです。※銅鉄タイプは使用できません。白熱灯20〜200Wまで
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません
※3路配線はできません
※複数の壁付人感センサースイッチを用いて、多箇所の点灯はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63733207 DP-34974 65939685 DP-34974 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機) 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする